| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3018730005 Herst.-Nr.: 10316 EAN/GTIN: 4330816865767 |
| |
|
| | |
| Gewindeschneidapparat Ausführung: Mit einstellbarer Rutschkupplung und Schnellrücklauf. Mit Längenausgleich und integrierter Anschnittdruckfederung. Für rechtslaufende Antriebe geeignet. Anwendung: Zum Gewindeschneiden auf allen Tisch- und Ständerbohrmaschinen, bei denen mit Handvorschub gearbeitet wird und die Drehrichtung der Bohrmaschinenspindel nicht umgekehrt werden kann. Lieferumfang: Gewindeschneidapparat mit Haltearm, 2 Spannschlüsseln und Innensechskantschlüssel. Hinweis: Lieferung erfolgt ohne Spannzangen, bitte separat bestellen. Gewindeschneidapparate für Linksgewinde auf Anfrage. Weitere Informationen: | | Modell: | 30 X | max. Drehzahl: | 2000 min-1 | Gewicht: | 0,5 kg | Schneidbereich in Stahl: | M1,4–M7 | Aufnahme S Innenkegel: | B 16 | Ursprungsland: | USA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindeschneidfutter, und, Zubehör, 1873, QR4025778, Gewindeschneid-Futter, Gewindeschneidapparat-/futter, 30X, Tapmatic, Gewindeschneid-Apparat, 4330816865767, 3018730005, 18730005 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 706,11* | € 764,50* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 706,52* | € 764,51* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 716,70* | € 772,94* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 716,57* | € 773,76* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 763,28* | € 836,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|