Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebohrer-Einsatz GE34 MK1 FAHRION


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindebohrer-Einsatz GE34 MK1 FAHRION
Gewindebohrer-Einsatz GE34 MK1 FAHRION
Gewindebohrer-Einsatz GE34 MK1 FAHRION
Gewindebohrer-Einsatz GE34 MK1 FAHRION
Artikel-Nr.:
     214-3019260007
Hersteller:
     Eugen Fahrion
Herst.-Nr.:
     3120300
EAN/GTIN:
     4054631056598
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel gewindebohrer
Gewindebohrereinsatz GE für Schnellwechselfutter SF Ausführung: Mit Innenkonus sowie einstellbarer Sicherheitsrutschkupplung, Richtwertskala und Auswerfstift. Anwendung: Zur Aufnahme von Klemmhülsen DIN 6328 und zum Spannen von Gewindebohrern mit Vierkantaufnahme.
Weitere Informationen:
MK:
1
Schneidbereich:
M1–M10
Typ:
34
L2:
23 mm
D1:
56 mm
D2:
34 mm
L1:
65 mm
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: Einsatz, Präzisionsspannwerkzeug, Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Schnellwechselfutter, Gewindebohrereinsatz, Schnellbohrfutter, Gewindebohrer-Einsatz, MK1, Bohrer-Einsatz, Gewindeschnellwechselfutter, GE34, Bohrfutter, Werkzeugaufnahme, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Gewindeschneidfutter, Zubehör, Fahrion, Gewindebohrer, Gewindebohrfutter, 1924, 3019260007, 19260007
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 285,85*
€ 328,95*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 279,20*
€ 328,96*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,86*
€ 333,48*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 288,91*
€ 339,26*
€ 4,90*
ab € 318,81*
€ 366,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,26*
€ 403,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,55*
€ 393,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,41*
€ 367,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,50*
€ 361,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 300,31*
€ 357,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,91*
€ 343,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.