Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebohrer-Einsatz GE46 MK4 FAHRION


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindebohrer-Einsatz GE46 MK4 FAHRION
Gewindebohrer-Einsatz GE46 MK4 FAHRION
Gewindebohrer-Einsatz GE46 MK4 FAHRION
Gewindebohrer-Einsatz GE46 MK4 FAHRION
Artikel-Nr.:
     214-3019260022
Hersteller:
     Eugen Fahrion
Herst.-Nr.:
     3120800
EAN/GTIN:
     4054631056642
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel gewindebohrer
Gewindebohrereinsatz GE für Schnellwechselfutter SF Ausführung: Mit Innenkonus sowie einstellbarer Sicherheitsrutschkupplung, Richtwertskala und Auswerfstift. Anwendung: Zur Aufnahme von Klemmhülsen DIN 6328 und zum Spannen von Gewindebohrern mit Vierkantaufnahme.
Weitere Informationen:
MK:
4
Schneidbereich:
M16–M33
Typ:
46
L2:
67 mm
D1:
70 mm
D2:
46 mm
L1:
82 mm
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: Einsatz, GE46, Präzisionsspannwerkzeug, Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Schnellwechselfutter, Gewindebohrereinsatz, Schnellbohrfutter, Gewindebohrer-Einsatz, Bohrer-Einsatz, MK4, Gewindeschnellwechselfutter, Bohrfutter, Werkzeugaufnahme, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Gewindeschneidfutter, Zubehör, Fahrion, Gewindebohrer, Gewindebohrfutter, 1924, 3019260022, 19260022
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 372,70*
€ 422,10*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 362,78*
€ 422,11*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 376,82*
€ 427,25*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 376,49*
€ 434,46*
€ 4,90*
ab € 413,42*
€ 467,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,46*
€ 517,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,31*
€ 503,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,85*
€ 474,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,68*
€ 466,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 387,56*
€ 461,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,49*
€ 448,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.