Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Kreisbogenfräser 6,0mm Z4 tangential HA blank FORMAT GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Kreisbogenfräser 6,0mm Z4 tangential HA blank FORMAT GT
VHM-Kreisbogenfräser 6,0mm Z4 tangential HA blank FORMAT GT
VHM-Kreisbogenfräser 6,0mm Z4 tangential HA blank FORMAT GT
VHM-Kreisbogenfräser 6,0mm Z4 tangential HA blank FORMAT GT
VHM-Kreisbogenfräser 6,0mm Z4 tangential HA blank FORMAT GT
VHM-Kreisbogenfräser 6,0mm Z4 tangential HA blank FORMAT GT
VHM-Kreisbogenfräser 6,0mm Z4 tangential HA blank FORMAT GT
VHM-Kreisbogenfräser 6,0mm Z4 tangential HA blank FORMAT GT
VHM-Kreisbogenfräser 6,0mm Z4 tangential HA blank FORMAT GT
VHM-Kreisbogenfräser 6,0mm Z4 tangential HA blank FORMAT GT
VHM-Kreisbogenfräser 6,0mm Z4 tangential HA blank FORMAT GT
Artikel-Nr.:
     214-3019280600
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784628792
EAN/GTIN:
     4317784628792
Suchbegriffe:
Schaftfräser
Fräser
3019280600
19280600
Kreisbogenfräser, tangential Anwendung: Für Hinterschnitte und zum Vorschlichten und Schlichten enger Konturen. Bearbeitung von engen Innenradien. Variable Anstellwinkel möglich. Freiformfläche. Bessere Oberflächengüte durch Erhöhung des Zeilenabstandes ae.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
190
Stahl < 1000 N/mm²:
150
Stahl < 1400 N/mm²:
130
Guss GG/GTS:
135
Guss GGG:
135
Beschichtung:
Blank
INOX ferrit./martens.:
80
INOX duplex:
80
INOX austenitisch:
100
Gehärteter Stahl < 55 HRC:
120
Gesamtlänge L1:
105 mm
Schneidenlänge L2:
30 mm
Stahl < 1000 N/mm² fz:
0,096 mm
Ø D1:
6 mm
Schaft-Ø D2 = h6:
16 mm
R1:
3 mm
R2:
80 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 135,74*
€ 165,78*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 139,02*
€ 168,98*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 133,21*
€ 169,27*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 142,50*
€ 177,54*
3 Tage
1
€ 9,95*
ab € 225,91*
€ 270,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,54*
€ 211,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,76*
€ 206,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,54*
€ 195,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,89*
€ 181,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 151,23*
€ 179,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,50*
€ 169,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.