Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Kreisbogenfräser 4,0mm Z4 konisch 18G HA blank FORMAT GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Kreisbogenfräser 4,0mm Z4 konisch 18G HA blank FORMAT GT
VHM-Kreisbogenfräser 4,0mm Z4 konisch 18G HA blank FORMAT GT
VHM-Kreisbogenfräser 4,0mm Z4 konisch 18G HA blank FORMAT GT
VHM-Kreisbogenfräser 4,0mm Z4 konisch 18G HA blank FORMAT GT
VHM-Kreisbogenfräser 4,0mm Z4 konisch 18G HA blank FORMAT GT
VHM-Kreisbogenfräser 4,0mm Z4 konisch 18G HA blank FORMAT GT
VHM-Kreisbogenfräser 4,0mm Z4 konisch 18G HA blank FORMAT GT
VHM-Kreisbogenfräser 4,0mm Z4 konisch 18G HA blank FORMAT GT
VHM-Kreisbogenfräser 4,0mm Z4 konisch 18G HA blank FORMAT GT
VHM-Kreisbogenfräser 4,0mm Z4 konisch 18G HA blank FORMAT GT
VHM-Kreisbogenfräser 4,0mm Z4 konisch 18G HA blank FORMAT GT
Artikel-Nr.:
     214-3019300400
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784628839
EAN/GTIN:
     4317784628839
Suchbegriffe:
Schaftfräser
Fräser
3019300400
19300400
Kreisbogenfräser, konisch Anwendung: Für Hinterschnitte und zum Vorschlichten und Schlichen enger Konturen. Bearbeitung von engen Innenradien. Variable Abstellwinkel möglich. Freiformfläche. Bessere Oberflächengüte durch Erhöhung des Zeilenabstandes ae.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
190
Stahl < 1000 N/mm²:
150
Stahl < 1400 N/mm²:
130
Guss GG/GTS:
135
Guss GGG:
135
Beschichtung:
Blank
INOX ferrit./martens.:
80
INOX duplex:
80
INOX austenitisch:
100
Gehärteter Stahl < 55 HRC:
120
Gesamtlänge L1:
100 mm
Schneidenlänge L2:
14 mm
Stahl < 1000 N/mm² fz:
0,072 mm
Ø D1:
4 mm
Schaft-Ø D2 = h6:
12 mm
R1:
2 mm
R2:
450 mm
alpha/2:
18 °
R3:
2 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,90*
ab € 97,30*
€ 121,11*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 99,92*
€ 123,51*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 96,27*
€ 124,47*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 101,88*
€ 129,14*
4 Tage
2
€ 9,95*
ab € 160,30*
€ 196,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,14*
€ 153,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,89*
€ 151,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,45*
€ 143,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,91*
€ 135,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 112,66*
€ 134,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,88*
€ 121,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.