Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Kreisbogenfräser 8,0mm Z4 konisch 18G HA blank FORMAT GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Kreisbogenfräser 8,0mm Z4 konisch 18G HA blank FORMAT GT
VHM-Kreisbogenfräser 8,0mm Z4 konisch 18G HA blank FORMAT GT
VHM-Kreisbogenfräser 8,0mm Z4 konisch 18G HA blank FORMAT GT
VHM-Kreisbogenfräser 8,0mm Z4 konisch 18G HA blank FORMAT GT
VHM-Kreisbogenfräser 8,0mm Z4 konisch 18G HA blank FORMAT GT
VHM-Kreisbogenfräser 8,0mm Z4 konisch 18G HA blank FORMAT GT
VHM-Kreisbogenfräser 8,0mm Z4 konisch 18G HA blank FORMAT GT
VHM-Kreisbogenfräser 8,0mm Z4 konisch 18G HA blank FORMAT GT
VHM-Kreisbogenfräser 8,0mm Z4 konisch 18G HA blank FORMAT GT
VHM-Kreisbogenfräser 8,0mm Z4 konisch 18G HA blank FORMAT GT
VHM-Kreisbogenfräser 8,0mm Z4 konisch 18G HA blank FORMAT GT
Artikel-Nr.:
     214-3019300800
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784628891
EAN/GTIN:
     4317784628891
Suchbegriffe:
Schaftfräser
Fräser
3019300800
19300800
Kreisbogenfräser, konisch Anwendung: Für Hinterschnitte und zum Vorschlichten und Schlichen enger Konturen. Bearbeitung von engen Innenradien. Variable Abstellwinkel möglich. Freiformfläche. Bessere Oberflächengüte durch Erhöhung des Zeilenabstandes ae.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
190
Stahl < 1000 N/mm²:
150
Stahl < 1400 N/mm²:
130
Guss GG/GTS:
135
Guss GGG:
135
Beschichtung:
Blank
INOX ferrit./martens.:
80
INOX duplex:
80
INOX austenitisch:
100
Gehärteter Stahl < 55 HRC:
120
Gesamtlänge L1:
120 mm
Schneidenlänge L2:
16 mm
Stahl < 1000 N/mm² fz:
0,096 mm
Ø D1:
8 mm
Schaft-Ø D2 = h6:
16 mm
R1:
4 mm
R2:
1200 mm
alpha/2:
18 °
R3:
4 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 148,58*
€ 181,59*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 152,83*
€ 185,04*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 147,19*
€ 186,30*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 157,77*
€ 195,12*
4 Tage
2
€ 9,95*
ab € 250,11*
€ 296,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,12*
€ 232,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,64*
€ 228,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,98*
€ 214,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,16*
€ 200,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 166,33*
€ 197,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,77*
€ 187,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.