Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser VHM 6,0mm Z3 lang HA TA-C FORMAT GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser VHM 6,0mm Z3 lang HA TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM 6,0mm Z3 lang HA TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM 6,0mm Z3 lang HA TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM 6,0mm Z3 lang HA TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM 6,0mm Z3 lang HA TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM 6,0mm Z3 lang HA TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM 6,0mm Z3 lang HA TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM 6,0mm Z3 lang HA TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM 6,0mm Z3 lang HA TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM 6,0mm Z3 lang HA TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM 6,0mm Z3 lang HA TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM 6,0mm Z3 lang HA TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM 6,0mm Z3 lang HA TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM 6,0mm Z3 lang HA TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM 6,0mm Z3 lang HA TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM 6,0mm Z3 lang HA TA-C FORMAT GT
Artikel-Nr.:
     214-3019350600
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784629164
EAN/GTIN:
     4317784629164
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Schaftfräser, FORMAT GT, Alu Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Oberfläche poliert. Anwendung: Optimal für die HPC-Bearbeitung.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
80 mm
Alu < 8% Si:
440
Alu > 8% Si:
400
Graphit GFK/CFK/Duropl.:
120
Beschichtung:
ta-C
Schaft-Ø d2 = h6:
6 mm
Schneidenlänge l2:
10 mm
Ø d1:
6 mm
Alu < 8% Si fz:
0,03 mm
Halsfreischliff l3:
42 mm
Hals-Ø d3:
5,8 mm
Eckfase 45°:
0,2 mm
Schafttyp:
HA
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
€ 6,90*
ab € 28,85*
€ 38,83*
1 Tag
13
€ 7,90*
ab € 28,80*
€ 38,84*
Lager 214
8
€ 4,30*
ab € 29,77*
€ 41,17*
1 Tag
13
€ 8,50*
ab € 33,56*
€ 45,04*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 31,36*
€ 45,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.