Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser VHM-HPC 6,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser VHM-HPC 6,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 6,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 6,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 6,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 6,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 6,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 6,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 6,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 6,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 6,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 6,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 6,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 6,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 6,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 6,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 6,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Artikel-Nr.:
     214-3019370601
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784629416
EAN/GTIN:
     4317784629416
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Schaftfräser, FORMAT GT, Alu Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Oberfläche poliert. Anwendung: Optimal für die HPC-Bearbeitung.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
57 mm
Alu < 8% Si:
730
Alu > 8% Si:
650
Graphit GFK/CFK/Duropl.:
260
Beschichtung:
ta-C
Schaft-Ø d2 = h6:
6 mm
Schneidenlänge l2:
15 mm
Ø d1:
6 mm
Alu < 8% Si fz:
0,03 mm
Halsfreischliff l3:
5,8 mm
Hals-Ø d3:
5,8 mm
Eckfase 45°:
0,1 mm
Schafttyp:
HB
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 23,54*
€ 32,39*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 23,59*
€ 32,43*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 24,20*
€ 33,20*
Lager 214
3
€ 4,30*
ab € 24,89*
€ 34,57*
1 Tag
3
€ 8,50*
ab € 27,37*
€ 37,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.