Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torusfräser VHM 4/0,3mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Torusfräser VHM 4/0,3mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 4/0,3mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 4/0,3mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 4/0,3mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 4/0,3mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 4/0,3mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 4/0,3mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 4/0,3mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 4/0,3mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 4/0,3mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 4/0,3mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 4/0,3mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 4/0,3mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 4/0,3mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Artikel-Nr.:
     214-3019390400
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784629638
EAN/GTIN:
     4317784629638
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Torusfräser, FORMAT GT, Alu Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Oberfläche poliert. Anwendung: Optimal für die HSC-Bearbeitung.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
50 mm
Alu < 8% Si:
180
Alu > 8% Si:
150
Graphit GFK/CFK/Duropl.:
120
Beschichtung:
ta-C
Schaft-Ø d2 = h6:
6 mm
Schneidenlänge l2:
5 mm
Ø d1:
4 mm
Alu < 8% Si fz:
0,017 mm
Halsfreischliff l3:
16 mm
Hals-Ø d3:
3,9 mm
Eckenradius r:
0,3 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Torusfräser, VHM-Fräser, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser format, bohrnutenfräser, Schaftfräser, Fräser, 3019390400, 19390400
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 30,29*
€ 40,00*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,40*
€ 40,01*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 31,43*
€ 42,49*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 32,07*
€ 45,69*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 36,90*
€ 48,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.