Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torusfräser VHM 10/1,5mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Torusfräser VHM 10/1,5mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 10/1,5mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 10/1,5mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 10/1,5mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 10/1,5mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 10/1,5mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 10/1,5mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 10/1,5mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 10/1,5mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 10/1,5mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 10/1,5mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 10/1,5mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 10/1,5mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 10/1,5mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Artikel-Nr.:
     214-3019391001
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784629720
EAN/GTIN:
     4317784629720
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Torusfräser, FORMAT GT, Alu Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Oberfläche poliert. Anwendung: Optimal für die HSC-Bearbeitung.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
72 mm
Alu < 8% Si:
180
Alu > 8% Si:
150
Graphit GFK/CFK/Duropl.:
120
Beschichtung:
ta-C
Schaft-Ø d2 = h6:
10 mm
Schneidenlänge l2:
11 mm
Ø d1:
10 mm
Alu < 8% Si fz:
0,05 mm
Halsfreischliff l3:
32 mm
Hals-Ø d3:
9,7 mm
Eckenradius r:
1,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Torusfräser, VHM-Fräser, bohrnutenfräser z2 10,0 mm, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser format, Schaftfräser, Fräser, 3019391001, 19391001
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 65,41*
€ 81,96*
1 Tag
5
€ 4,95*
ab € 64,89*
€ 81,98*
Lager 214
5
€ 4,30*
ab € 67,25*
€ 85,20*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 65,04*
€ 85,43*
1 Tag
5
€ 8,50*
ab € 75,37*
€ 92,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,20*
€ 101,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,72*
€ 99,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,84*
€ 93,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,95*
€ 90,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,14*
€ 89,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,25*
€ 80,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.