Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torusfräser VHM 12/4,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Torusfräser VHM 12/4,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 12/4,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 12/4,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 12/4,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 12/4,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 12/4,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 12/4,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 12/4,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 12/4,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 12/4,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 12/4,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 12/4,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 12/4,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 12/4,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Artikel-Nr.:
     214-3019391201
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784629751
EAN/GTIN:
     4317784629751
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Torusfräser, FORMAT GT, Alu Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Oberfläche poliert. Anwendung: Optimal für die HSC-Bearbeitung.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
83 mm
Alu < 8% Si:
180
Alu > 8% Si:
150
Graphit GFK/CFK/Duropl.:
120
Beschichtung:
ta-C
Schaft-Ø d2 = h6:
12 mm
Schneidenlänge l2:
13 mm
Ø d1:
12 mm
Alu < 8% Si fz:
0,07 mm
Halsfreischliff l3:
38 mm
Hals-Ø d3:
11,7 mm
Eckenradius r:
4 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Torusfräser, VHM-Fräser, vhm bohrnutenfräser 12mm, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser format, Schaftfräser, Fräser, 3019391201, 19391201
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
5
€ 5,90*
ab € 86,13*
€ 106,35*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 87,70*
€ 108,49*
14 Tage
5
Frei Haus
ab € 85,65*
€ 110,42*
Lager 214
10
€ 4,30*
ab € 91,26*
€ 114,71*
4 Tage
5
€ 8,50*
ab € 100,64*
€ 123,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,71*
€ 136,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,23*
€ 133,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,81*
€ 125,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,44*
€ 120,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 100,33*
€ 119,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,26*
€ 108,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.