Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torusfräser VHM 10/3,0mm Z2 mittel HA TA-C FORMAT GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Torusfräser VHM 10/3,0mm Z2 mittel HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 10/3,0mm Z2 mittel HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 10/3,0mm Z2 mittel HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 10/3,0mm Z2 mittel HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 10/3,0mm Z2 mittel HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 10/3,0mm Z2 mittel HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 10/3,0mm Z2 mittel HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 10/3,0mm Z2 mittel HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 10/3,0mm Z2 mittel HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 10/3,0mm Z2 mittel HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 10/3,0mm Z2 mittel HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 10/3,0mm Z2 mittel HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 10/3,0mm Z2 mittel HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 10/3,0mm Z2 mittel HA TA-C FORMAT GT
Artikel-Nr.:
     214-3019401002
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784629898
EAN/GTIN:
     4317784629898
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Torusfräser, FORMAT GT, Alu Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Oberfläche poliert. Anwendung: Optimal für die HSC-Bearbeitung.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
100 mm
Alu < 8% Si:
280
Alu > 8% Si:
150
Graphit GFK/CFK/Duropl.:
160
Beschichtung:
ta-C
Schaft-Ø d2 = h6:
10 mm
Schneidenlänge l2:
11 mm
Ø d1:
10 mm
Alu < 8% Si fz:
0,05 mm
Halsfreischliff l3:
60 mm
Hals-Ø d3:
9,7 mm
Eckenradius r:
3 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Torusfräser, VHM-Fräser, bohrnutenfräser z2 10,0 mm, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser format, Schaftfräser, Fräser, 3019401002, 19401002
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 87,60*
€ 108,14*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 87,25*
€ 108,15*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 86,62*
€ 112,25*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 90,64*
€ 114,84*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 105,68*
€ 130,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,84*
€ 136,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,28*
€ 133,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,67*
€ 126,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,50*
€ 120,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 100,45*
€ 119,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,64*
€ 107,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.