Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torusfräser VHM 12/1,5mm Z2 mittel HA TA-C FORMAT GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Torusfräser VHM 12/1,5mm Z2 mittel HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 12/1,5mm Z2 mittel HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 12/1,5mm Z2 mittel HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 12/1,5mm Z2 mittel HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 12/1,5mm Z2 mittel HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 12/1,5mm Z2 mittel HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 12/1,5mm Z2 mittel HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 12/1,5mm Z2 mittel HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 12/1,5mm Z2 mittel HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 12/1,5mm Z2 mittel HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 12/1,5mm Z2 mittel HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 12/1,5mm Z2 mittel HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 12/1,5mm Z2 mittel HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 12/1,5mm Z2 mittel HA TA-C FORMAT GT
Artikel-Nr.:
     214-3019401200
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784629904
EAN/GTIN:
     4317784629904
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Torusfräser, FORMAT GT, Alu Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Oberfläche poliert. Anwendung: Optimal für die HSC-Bearbeitung.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
120 mm
Alu < 8% Si:
280
Alu > 8% Si:
150
Graphit GFK/CFK/Duropl.:
160
Beschichtung:
ta-C
Schaft-Ø d2 = h6:
12 mm
Schneidenlänge l2:
13 mm
Ø d1:
12 mm
Alu < 8% Si fz:
0,07 mm
Halsfreischliff l3:
75 mm
Hals-Ø d3:
11,7 mm
Eckenradius r:
1,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Torusfräser, VHM-Fräser, vhm bohrnutenfräser 12mm, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser format, Schaftfräser, Fräser, 3019401200, 19401200
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 116,41*
€ 143,61*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 116,93*
€ 143,63*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 115,71*
€ 147,67*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 120,99*
€ 151,51*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 141,70*
€ 171,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,51*
€ 180,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,36*
€ 177,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,93*
€ 166,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,68*
€ 155,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 129,30*
€ 153,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,99*
€ 143,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.