Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torusfräser VHM 3/1,0mm Z3 HA TA-C FORMAT GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Torusfräser VHM 3/1,0mm Z3 HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 3/1,0mm Z3 HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 3/1,0mm Z3 HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 3/1,0mm Z3 HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 3/1,0mm Z3 HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 3/1,0mm Z3 HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 3/1,0mm Z3 HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 3/1,0mm Z3 HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 3/1,0mm Z3 HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 3/1,0mm Z3 HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 3/1,0mm Z3 HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 3/1,0mm Z3 HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 3/1,0mm Z3 HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 3/1,0mm Z3 HA TA-C FORMAT GT
Artikel-Nr.:
     214-3019410301
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784629959
EAN/GTIN:
     4317784629959
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Torusfräser, FORMAT GT, Alu Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Oberfläche poliert.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
71 mm
Alu < 8% Si:
260
Alu > 8% Si:
200
Graphit GFK/CFK/Duropl.:
120
Beschichtung:
ta-C
Schaft-Ø d2 = h6:
6 mm
Schneidenlänge l2:
25 mm
Ø d1:
6 mm
Alu < 8% Si fz:
0,07 mm
Halsfreischliff l3:
31 mm
Hals-Ø d3:
5,8 mm
Eckenradius r:
1 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Torusfräser, VHM-Fräser, vhm-bohrnutenfräser 6mm, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser format, Schaftfräser, Fräser, 3019410301, 19410301
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 6,90*
ab € 35,10*
€ 47,50*
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 35,29*
€ 47,52*
Lager 214
23 Tage
1
€ 4,30*
ab € 36,61*
€ 50,28*
13 Tage
1
Frei Haus
ab € 36,00*
€ 54,01*
3 Tage
1
€ 4,79*
ab € 42,85*
€ 56,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.