Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torusfräser VHM 10/1,0mm Z3 HA TA-C FORMAT GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Torusfräser VHM 10/1,0mm Z3 HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 10/1,0mm Z3 HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 10/1,0mm Z3 HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 10/1,0mm Z3 HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 10/1,0mm Z3 HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 10/1,0mm Z3 HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 10/1,0mm Z3 HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 10/1,0mm Z3 HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 10/1,0mm Z3 HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 10/1,0mm Z3 HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 10/1,0mm Z3 HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 10/1,0mm Z3 HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 10/1,0mm Z3 HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 10/1,0mm Z3 HA TA-C FORMAT GT
Artikel-Nr.:
     214-3019411001
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784630009
EAN/GTIN:
     4317784630009
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Torusfräser, FORMAT GT, Alu Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Oberfläche poliert.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
95 mm
Alu < 8% Si:
260
Alu > 8% Si:
200
Graphit GFK/CFK/Duropl.:
120
Beschichtung:
ta-C
Schaft-Ø d2 = h6:
10 mm
Schneidenlänge l2:
41 mm
Ø d1:
10 mm
Alu < 8% Si fz:
0,13 mm
Halsfreischliff l3:
51 mm
Hals-Ø d3:
9,7 mm
Eckenradius r:
1 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Torusfräser, VHM-Fräser, vhm-bohrnutenfräser 10mm, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser format, Schaftfräser, Fräser, 3019411001, 19411001
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 62,86*
€ 79,99*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 63,14*
€ 80,00*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 64,90*
€ 83,82*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 62,79*
€ 85,08*
3 Tage
2
€ 4,79*
ab € 75,47*
€ 94,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,82*
€ 99,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,08*
€ 91,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,50*
€ 88,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,71*
€ 87,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.