Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torusfräser VHM 12/0,5mm Z3 HA TA-C FORMAT GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Torusfräser VHM 12/0,5mm Z3 HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 12/0,5mm Z3 HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 12/0,5mm Z3 HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 12/0,5mm Z3 HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 12/0,5mm Z3 HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 12/0,5mm Z3 HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 12/0,5mm Z3 HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 12/0,5mm Z3 HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 12/0,5mm Z3 HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 12/0,5mm Z3 HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 12/0,5mm Z3 HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 12/0,5mm Z3 HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 12/0,5mm Z3 HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 12/0,5mm Z3 HA TA-C FORMAT GT
Artikel-Nr.:
     214-3019411200
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784630023
EAN/GTIN:
     4317784630023
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Torusfräser, FORMAT GT, Alu Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Oberfläche poliert.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
109 mm
Alu < 8% Si:
260
Alu > 8% Si:
200
Graphit GFK/CFK/Duropl.:
120
Beschichtung:
ta-C
Schaft-Ø d2 = h6:
12 mm
Schneidenlänge l2:
49 mm
Ø d1:
12 mm
Alu < 8% Si fz:
0,17 mm
Halsfreischliff l3:
61 mm
Hals-Ø d3:
11,7 mm
Eckenradius r:
0,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Torusfräser, VHM-Fräser, vhm bohrnutenfräser 12mm, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser format, Schaftfräser, Fräser, 3019411200, 19411200
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
3
€ 5,90*
ab € 85,85*
€ 105,14*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 87,23*
€ 107,26*
14 Tage
3
Frei Haus
ab € 85,25*
€ 109,99*
Lager 214
6
€ 4,30*
ab € 89,49*
€ 113,04*
4 Tage
3
€ 8,50*
ab € 98,77*
€ 121,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,04*
€ 134,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,49*
€ 132,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,87*
€ 123,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,01*
€ 119,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 98,93*
€ 117,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,49*
€ 106,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.