| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3019411600 Herst.-Nr.: 4317784630054 EAN/GTIN: 4317784630054 |
| |
|
| | |
| Torusfräser, FORMAT GT, Alu Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Oberfläche poliert. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge l1: | 132 mm | Alu < 8% Si: | 260 | Alu > 8% Si: | 200 | Graphit GFK/CFK/Duropl.: | 120 | Beschichtung: | ta-C | Schaft-Ø d2 = h6: | 16 mm | Schneidenlänge l2: | 65 mm | Ø d1: | 16 mm | Alu < 8% Si fz: | 0,22 mm | Halsfreischliff l3: | 81 mm | Hals-Ø d3: | 15,7 mm | Eckenradius r: | 2 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 158,13* | € 192,03* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 158,05* | € 192,06* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 154,64* | € 196,60* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 164,05* | € 202,90* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 190,55* | € 231,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|