Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiusfräser VHM 3,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiusfräser VHM 3,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Radiusfräser VHM 3,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Radiusfräser VHM 3,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Radiusfräser VHM 3,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Radiusfräser VHM 3,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Radiusfräser VHM 3,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Radiusfräser VHM 3,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Radiusfräser VHM 3,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Radiusfräser VHM 3,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Radiusfräser VHM 3,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Radiusfräser VHM 3,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Radiusfräser VHM 3,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Radiusfräser VHM 3,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Radiusfräser VHM 3,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Artikel-Nr.:
     214-3019420300
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784630092
EAN/GTIN:
     4317784630092
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
Radiusfräser, FORMAT GT, Alu Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Oberfläche poliert. Anwendung: Optimal für die HSC-Bearbeitung.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
50 mm
Alu < 8% Si:
600
Alu > 8% Si:
540
Graphit GFK/CFK/Duropl.:
500
Beschichtung:
ta-C
Schaft-Ø d2 = h6:
3 mm
Schneidenlänge l2:
6 mm
Ø d1:
3 mm
Alu < 8% Si fz:
0,025 mm
Halsfreischliff l3:
16 mm
Hals-Ø d3:
2,9 mm
Radius:
1,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Radiuskopierfräser, Radiusschaftfräser, VHM-Radiusfräser, VHM-Fräser, radiusfräser vhm, radius schruppfräser, Schaftfräser, Fräser, 3019420300, 19420300
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 6,90*
ab € 25,54*
€ 33,90*
4 Tage
5
€ 4,79*
ab € 25,56*
€ 33,94*
2 Tage
6
€ 7,90*
ab € 26,14*
€ 34,75*
Lager 214
6
€ 4,30*
ab € 27,01*
€ 36,49*
2 Tage
6
€ 8,50*
ab € 29,76*
€ 39,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.