Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiusfräser VHM 6,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiusfräser VHM 6,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Radiusfräser VHM 6,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Radiusfräser VHM 6,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Radiusfräser VHM 6,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Radiusfräser VHM 6,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Radiusfräser VHM 6,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Radiusfräser VHM 6,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Radiusfräser VHM 6,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Radiusfräser VHM 6,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Radiusfräser VHM 6,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Radiusfräser VHM 6,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Radiusfräser VHM 6,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Radiusfräser VHM 6,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Radiusfräser VHM 6,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Artikel-Nr.:
     214-3019420600
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784630122
EAN/GTIN:
     4317784630122
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
Radiusfräser, FORMAT GT, Alu Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Oberfläche poliert. Anwendung: Optimal für die HSC-Bearbeitung.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
54 mm
Alu < 8% Si:
600
Alu > 8% Si:
540
Graphit GFK/CFK/Duropl.:
500
Beschichtung:
ta-C
Schaft-Ø d2 = h6:
6 mm
Schneidenlänge l2:
10 mm
Ø d1:
6 mm
Alu < 8% Si fz:
0,06 mm
Halsfreischliff l3:
21 mm
Hals-Ø d3:
5,8 mm
Radius:
3 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Radiuskopierfräser, Radiusschaftfräser, VHM-Radiusfräser, VHM-Fräser, radiusfräser vhm, radius schruppfräser, Schaftfräser, Fräser, 3019420600, 19420600
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 34,02*
€ 45,58*
3 Tage
4
€ 6,90*
ab € 34,25*
€ 45,62*
2 Tage
3
€ 7,90*
ab € 34,97*
€ 46,66*
Lager 214
3
€ 4,30*
ab € 36,10*
€ 49,33*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 34,86*
€ 52,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.