Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiusfräser VHM 10,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiusfräser VHM 10,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Radiusfräser VHM 10,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Radiusfräser VHM 10,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Radiusfräser VHM 10,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Radiusfräser VHM 10,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Radiusfräser VHM 10,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Radiusfräser VHM 10,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Radiusfräser VHM 10,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Radiusfräser VHM 10,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Radiusfräser VHM 10,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Radiusfräser VHM 10,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Radiusfräser VHM 10,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Radiusfräser VHM 10,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Radiusfräser VHM 10,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Artikel-Nr.:
     214-3019421000
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784630146
EAN/GTIN:
     4317784630146
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
Radiusfräser, FORMAT GT, Alu Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Oberfläche poliert. Anwendung: Optimal für die HSC-Bearbeitung.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
67 mm
Alu < 8% Si:
600
Alu > 8% Si:
540
Graphit GFK/CFK/Duropl.:
500
Beschichtung:
ta-C
Schaft-Ø d2 = h6:
10 mm
Schneidenlänge l2:
13 mm
Ø d1:
10 mm
Alu < 8% Si fz:
0,085 mm
Halsfreischliff l3:
32 mm
Hals-Ø d3:
9,8 mm
Radius:
5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Radiuskopierfräser, Radiusschaftfräser, VHM-Radiusfräser, VHM-Fräser, radiusfräser vhm, radius schruppfräser, radiusfräser r5, Schaftfräser, Fräser, 3019421000, 19421000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,90*
ab € 55,72*
€ 72,15*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 57,19*
€ 73,03*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 56,00*
€ 76,11*
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 58,63*
€ 76,11*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 67,29*
€ 85,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,11*
€ 90,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,00*
€ 88,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.