Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiusfräser VHM 16,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiusfräser VHM 16,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Radiusfräser VHM 16,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Radiusfräser VHM 16,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Radiusfräser VHM 16,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Radiusfräser VHM 16,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Radiusfräser VHM 16,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Radiusfräser VHM 16,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Radiusfräser VHM 16,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Radiusfräser VHM 16,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Radiusfräser VHM 16,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Radiusfräser VHM 16,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Radiusfräser VHM 16,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Radiusfräser VHM 16,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Radiusfräser VHM 16,0mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Artikel-Nr.:
     214-3019421600
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784630160
EAN/GTIN:
     4317784630160
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
Radiusfräser, FORMAT GT, Alu Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Oberfläche poliert. Anwendung: Optimal für die HSC-Bearbeitung.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
83 mm
Alu < 8% Si:
600
Alu > 8% Si:
540
Graphit GFK/CFK/Duropl.:
500
Beschichtung:
ta-C
Schaft-Ø d2 = h6:
16 mm
Schneidenlänge l2:
20 mm
Ø d1:
16 mm
Alu < 8% Si fz:
0,15 mm
Halsfreischliff l3:
44 mm
Hals-Ø d3:
15,7 mm
Radius:
8 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Radiuskopierfräser, Radiusschaftfräser, VHM-Radiusfräser, VHM-Fräser, radiusfräser vhm, radius schruppfräser, Schaftfräser, Fräser, 3019421600, 19421600
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,48*
€ 144,79*
3 Tage
1
€ 4,90*
ab € 118,23*
€ 145,03*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 121,11*
€ 148,36*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 117,25*
€ 149,28*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 124,97*
€ 155,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,58*
€ 185,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,92*
€ 181,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,30*
€ 170,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,45*
€ 158,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 132,00*
€ 157,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,97*
€ 148,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.