Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiusfräser VHM 6,0mm Z2 mittel HA TA-C FORMAT GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiusfräser VHM 6,0mm Z2 mittel HA TA-C FORMAT GT
Radiusfräser VHM 6,0mm Z2 mittel HA TA-C FORMAT GT
Radiusfräser VHM 6,0mm Z2 mittel HA TA-C FORMAT GT
Radiusfräser VHM 6,0mm Z2 mittel HA TA-C FORMAT GT
Radiusfräser VHM 6,0mm Z2 mittel HA TA-C FORMAT GT
Radiusfräser VHM 6,0mm Z2 mittel HA TA-C FORMAT GT
Radiusfräser VHM 6,0mm Z2 mittel HA TA-C FORMAT GT
Radiusfräser VHM 6,0mm Z2 mittel HA TA-C FORMAT GT
Radiusfräser VHM 6,0mm Z2 mittel HA TA-C FORMAT GT
Radiusfräser VHM 6,0mm Z2 mittel HA TA-C FORMAT GT
Radiusfräser VHM 6,0mm Z2 mittel HA TA-C FORMAT GT
Radiusfräser VHM 6,0mm Z2 mittel HA TA-C FORMAT GT
Radiusfräser VHM 6,0mm Z2 mittel HA TA-C FORMAT GT
Radiusfräser VHM 6,0mm Z2 mittel HA TA-C FORMAT GT
Artikel-Nr.:
     214-3019430600
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784630207
EAN/GTIN:
     4317784630207
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
Radiusfräser, FORMAT GT, Alu Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Oberfläche poliert. Anwendung: Optimal für die HSC-Bearbeitung.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
100 mm
Alu < 8% Si:
550
Alu > 8% Si:
490
Graphit GFK/CFK/Duropl.:
400
Beschichtung:
ta-C
Schaft-Ø d2 = h6:
6 mm
Schneidenlänge l2:
16 mm
Ø d1:
6 mm
Alu < 8% Si fz:
0,06 mm
Halsfreischliff l3:
44 mm
Hals-Ø d3:
5,8 mm
Radius:
3 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 5,90*
ab € 47,53*
€ 62,96*
2 Tage
10
€ 7,90*
ab € 48,29*
€ 64,02*
Lager 214
10
€ 4,30*
ab € 49,87*
€ 66,77*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 47,51*
€ 68,29*
4 Tage
10
€ 8,50*
ab € 55,43*
€ 70,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,76*
€ 72,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.