Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiusfräser VHM 8,0mm Z2 mittel HA TA-C FORMAT GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiusfräser VHM 8,0mm Z2 mittel HA TA-C FORMAT GT
Radiusfräser VHM 8,0mm Z2 mittel HA TA-C FORMAT GT
Radiusfräser VHM 8,0mm Z2 mittel HA TA-C FORMAT GT
Radiusfräser VHM 8,0mm Z2 mittel HA TA-C FORMAT GT
Radiusfräser VHM 8,0mm Z2 mittel HA TA-C FORMAT GT
Radiusfräser VHM 8,0mm Z2 mittel HA TA-C FORMAT GT
Radiusfräser VHM 8,0mm Z2 mittel HA TA-C FORMAT GT
Radiusfräser VHM 8,0mm Z2 mittel HA TA-C FORMAT GT
Radiusfräser VHM 8,0mm Z2 mittel HA TA-C FORMAT GT
Radiusfräser VHM 8,0mm Z2 mittel HA TA-C FORMAT GT
Radiusfräser VHM 8,0mm Z2 mittel HA TA-C FORMAT GT
Radiusfräser VHM 8,0mm Z2 mittel HA TA-C FORMAT GT
Radiusfräser VHM 8,0mm Z2 mittel HA TA-C FORMAT GT
Radiusfräser VHM 8,0mm Z2 mittel HA TA-C FORMAT GT
Artikel-Nr.:
     214-3019430800
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784630214
EAN/GTIN:
     4317784630214
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
Radiusfräser, FORMAT GT, Alu Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Oberfläche poliert. Anwendung: Optimal für die HSC-Bearbeitung.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
100 mm
Alu < 8% Si:
550
Alu > 8% Si:
490
Graphit GFK/CFK/Duropl.:
400
Beschichtung:
ta-C
Schaft-Ø d2 = h6:
8 mm
Schneidenlänge l2:
22 mm
Ø d1:
8 mm
Alu < 8% Si fz:
0,07 mm
Halsfreischliff l3:
54 mm
Hals-Ø d3:
7,8 mm
Radius:
4 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 63,72*
€ 81,21*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 65,20*
€ 82,85*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 63,81*
€ 87,20*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 67,35*
€ 87,20*
3 Tage
2
€ 4,79*
ab € 77,11*
€ 97,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,20*
€ 103,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,48*
€ 100,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,59*
€ 94,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,90*
€ 92,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,06*
€ 91,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.