Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schruppfräser VHM 8,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schruppfräser VHM 8,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schruppfräser VHM 8,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schruppfräser VHM 8,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schruppfräser VHM 8,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schruppfräser VHM 8,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schruppfräser VHM 8,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schruppfräser VHM 8,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schruppfräser VHM 8,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schruppfräser VHM 8,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schruppfräser VHM 8,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schruppfräser VHM 8,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schruppfräser VHM 8,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schruppfräser VHM 8,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schruppfräser VHM 8,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schruppfräser VHM 8,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schruppfräser VHM 8,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Artikel-Nr.:
     214-3019440801
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784630283
EAN/GTIN:
     4317784630283
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Schruppfräser, FORMAT GT, Alu Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Oberfläche poliert. Anwendung: Optimal für die HPC-Bearbeitung.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
63 mm
Alu < 8% Si:
700
Alu > 8% Si:
350
Beschichtung:
ta-C
Schaft-Ø d2 = h6:
8 mm
Schneidenlänge l2:
21 mm
Ø d1:
8 mm
Alu < 8% Si fz:
0,112 mm
Halsfreischliff l3:
26 mm
Hals-Ø d3:
7,8 mm
Eckfase 45°:
0,25 mm
Schafttyp:
HB
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 34,53*
€ 46,03*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 34,45*
€ 46,04*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 34,39*
€ 47,02*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 35,01*
€ 52,44*
3 Tage
2
€ 4,79*
ab € 41,81*
€ 55,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.