Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schruppfräser VHM 10,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schruppfräser VHM 10,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schruppfräser VHM 10,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schruppfräser VHM 10,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schruppfräser VHM 10,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schruppfräser VHM 10,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schruppfräser VHM 10,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schruppfräser VHM 10,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schruppfräser VHM 10,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schruppfräser VHM 10,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schruppfräser VHM 10,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schruppfräser VHM 10,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schruppfräser VHM 10,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schruppfräser VHM 10,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schruppfräser VHM 10,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schruppfräser VHM 10,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schruppfräser VHM 10,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Artikel-Nr.:
     214-3019441001
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784630306
EAN/GTIN:
     4317784630306
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Schruppfräser, FORMAT GT, Alu Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Oberfläche poliert. Anwendung: Optimal für die HPC-Bearbeitung.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
72 mm
Alu < 8% Si:
700
Alu > 8% Si:
350
Beschichtung:
ta-C
Schaft-Ø d2 = h6:
10 mm
Schneidenlänge l2:
23 mm
Ø d1:
10 mm
Alu < 8% Si fz:
0,144 mm
Halsfreischliff l3:
31 mm
Hals-Ø d3:
8 mm
Eckfase 45°:
0,3 mm
Schafttyp:
HB
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 41,63*
€ 55,59*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 41,50*
€ 55,63*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 42,54*
€ 56,78*
Lager 214
3
€ 4,30*
ab € 44,06*
€ 59,96*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 42,75*
€ 62,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,96*
€ 71,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.