Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schruppfräser VHM 10,0mm Z3 IK EF0,30 HA TA-C FORMAT GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schruppfräser VHM 10,0mm Z3 IK EF0,30 HA TA-C FORMAT GT
Schruppfräser VHM 10,0mm Z3 IK EF0,30 HA TA-C FORMAT GT
Schruppfräser VHM 10,0mm Z3 IK EF0,30 HA TA-C FORMAT GT
Schruppfräser VHM 10,0mm Z3 IK EF0,30 HA TA-C FORMAT GT
Schruppfräser VHM 10,0mm Z3 IK EF0,30 HA TA-C FORMAT GT
Schruppfräser VHM 10,0mm Z3 IK EF0,30 HA TA-C FORMAT GT
Schruppfräser VHM 10,0mm Z3 IK EF0,30 HA TA-C FORMAT GT
Schruppfräser VHM 10,0mm Z3 IK EF0,30 HA TA-C FORMAT GT
Schruppfräser VHM 10,0mm Z3 IK EF0,30 HA TA-C FORMAT GT
Schruppfräser VHM 10,0mm Z3 IK EF0,30 HA TA-C FORMAT GT
Schruppfräser VHM 10,0mm Z3 IK EF0,30 HA TA-C FORMAT GT
Schruppfräser VHM 10,0mm Z3 IK EF0,30 HA TA-C FORMAT GT
Schruppfräser VHM 10,0mm Z3 IK EF0,30 HA TA-C FORMAT GT
Schruppfräser VHM 10,0mm Z3 IK EF0,30 HA TA-C FORMAT GT
Schruppfräser VHM 10,0mm Z3 IK EF0,30 HA TA-C FORMAT GT
Schruppfräser VHM 10,0mm Z3 IK EF0,30 HA TA-C FORMAT GT
Artikel-Nr.:
     214-3019451000
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784630399
EAN/GTIN:
     4317784630399
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Schruppfräser, FORMAT GT, Alu Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Oberfläche poliert. Anwendung: Optimal für die HPC-Bearbeitung.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
72 mm
Alu < 8% Si:
700
Alu > 8% Si:
350
Beschichtung:
ta-C
Schaft-Ø d2 = h6:
10 mm
Schneidenlänge l2:
23 mm
Ø d1:
10 mm
Alu < 8% Si fz:
0,18 mm
Halsfreischliff l3:
31 mm
Hals-Ø d3:
9,5 mm
Eckfase 45°:
0,3 mm
Schafttyp:
HA
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 73,14*
€ 90,37*
1 Tag
3
€ 4,95*
ab € 73,13*
€ 90,38*
Lager 214
3
€ 4,30*
ab € 72,74*
€ 92,25*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 73,28*
€ 96,34*
1 Tag
3
€ 8,50*
ab € 85,14*
€ 104,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,25*
€ 109,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,68*
€ 109,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,41*
€ 102,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,37*
€ 99,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 82,50*
€ 98,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,74*
€ 86,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.