Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walzenstirnfräser DIN1880HSSCo5 TiALN Typ HR 80 x 45mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walzenstirnfräser DIN1880HSSCo5 TiALN Typ HR 80 x 45mm FORMAT
Walzenstirnfräser DIN1880HSSCo5 TiALN Typ HR 80 x 45mm FORMAT
Walzenstirnfräser DIN1880HSSCo5 TiALN Typ HR 80 x 45mm FORMAT
Walzenstirnfräser DIN1880HSSCo5 TiALN Typ HR 80 x 45mm FORMAT
Walzenstirnfräser DIN1880HSSCo5 TiALN Typ HR 80 x 45mm FORMAT
Walzenstirnfräser DIN1880HSSCo5 TiALN Typ HR 80 x 45mm FORMAT
Walzenstirnfräser DIN1880HSSCo5 TiALN Typ HR 80 x 45mm FORMAT
Walzenstirnfräser DIN1880HSSCo5 TiALN Typ HR 80 x 45mm FORMAT
Walzenstirnfräser DIN1880HSSCo5 TiALN Typ HR 80 x 45mm FORMAT
Walzenstirnfräser DIN1880HSSCo5 TiALN Typ HR 80 x 45mm FORMAT
Walzenstirnfräser DIN1880HSSCo5 TiALN Typ HR 80 x 45mm FORMAT
Walzenstirnfräser DIN1880HSSCo5 TiALN Typ HR 80 x 45mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3020310010
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784139762
EAN/GTIN:
     4317784139762
Suchbegriffe:
Walzenstirn-Schrupp-Schlichtfräser
Walzenstirn-Schruppfräser
Walzenstirnfräser
format walzenstirnfräser
Walzenstirnfräser Ausführung: Feinschruppverzahnt, mit Längs- und Quernut. Anwendung: Einsetzbar als Plan-, Eck- und Walzenfräser. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
50
Stahl < 1000 N/mm²:
44
Guss GG/GTS:
28
Guss GGG:
33
Kupfer Cu-Leg.:
52
Beschichtung:
TiAlN
INOX ferrit./martens.:
22
INOX austenitisch:
14
Zähnezahl:
10
Ø x Breite d1 x b1:
80 x 45 mm
Bohrung d2 = H7:
27 mm
Stahl < 1400 N/mm² fz:
0,094 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: walzenstirn schruppfräser, walzenstirnfräser ø80, FORMAT, HSS-Co, HSSE-Fräser, 1880, Walzenfräser, HSSCO, 2031, Fräser, schrupp-fein, Format, DIN1880, fein-schrupp, TiALN, TiAIN, Schlicht-Walzenstirnfräser, HR, DIN, HSS, verzahnt, Typ, Co8, Schlichtwalzenstirnfräser, D1880, HSSE, HSS-E, 3020310010, 20310010
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 184,21*
€ 222,30*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 179,94*
€ 222,31*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,72*
€ 228,05*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 195,14*
€ 234,38*
Lager 214
3
Frei Haus
ab € 194,07*
€ 239,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,53*
€ 285,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,59*
€ 274,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,51*
€ 257,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,93*
€ 243,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 202,70*
€ 241,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,07*
€ 230,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.