Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenfräser DIN885 HSSE Typ HR Form A Kreuzverzahnt 100x12mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibenfräser DIN885 HSSE Typ HR Form A Kreuzverzahnt 100x12mm FORMAT
Scheibenfräser DIN885 HSSE Typ HR Form A Kreuzverzahnt 100x12mm FORMAT
Scheibenfräser DIN885 HSSE Typ HR Form A Kreuzverzahnt 100x12mm FORMAT
Scheibenfräser DIN885 HSSE Typ HR Form A Kreuzverzahnt 100x12mm FORMAT
Scheibenfräser DIN885 HSSE Typ HR Form A Kreuzverzahnt 100x12mm FORMAT
Scheibenfräser DIN885 HSSE Typ HR Form A Kreuzverzahnt 100x12mm FORMAT
Scheibenfräser DIN885 HSSE Typ HR Form A Kreuzverzahnt 100x12mm FORMAT
Scheibenfräser DIN885 HSSE Typ HR Form A Kreuzverzahnt 100x12mm FORMAT
Scheibenfräser DIN885 HSSE Typ HR Form A Kreuzverzahnt 100x12mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3020490076
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784290524
EAN/GTIN:
     4317784290524
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
scheibenfräser din 885 100x6
metallkreisfräser 100x1,6
Scheibenfräser Ausführung: HSS Co5, Typ N, DIN 885-A, blank. Kreuzverzahnt. Anwendung: Einsetzbar zum Nutenfräsen. Rechts- und linksschneidend einsetzbar.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
35
Stahl < 1000 N/mm²:
18
Guss GG/GTS:
18
Guss GGG:
24
Alu > 8% Si:
60
Kupfer Cu-Leg.:
25
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
15
Zähnezahl:
14
Ø x Breite d1 x b1:
100 x 12 mm
Bohrung d2 = H7:
32 mm
Stahl < 700 N/mm² fz:
0,08 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: scheibenfräser din 885, kreuzverzahnt, FORMAT, HSS-Co, 885-A, DIN, Co5, D885A, HSS, HSSCO, DIN1834, Fräser, Scheibenfr., Format, 2049, 885, Bohrungsfräser, HSSE, HSS-E, DIN885, 3020490076, 20490076
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,87*
€ 90,04*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 71,80*
€ 90,05*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 73,06*
€ 91,83*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,76*
€ 93,54*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 75,65*
€ 96,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,94*
€ 115,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,49*
€ 113,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,24*
€ 106,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,16*
€ 102,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.