Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundfräser DIN855 HSS50x4mm R 2,0 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbrundfräser DIN855 HSS50x4mm R 2,0 FORMAT
Halbrundfräser DIN855 HSS50x4mm R 2,0 FORMAT
Halbrundfräser DIN855 HSS50x4mm R 2,0 FORMAT
Halbrundfräser DIN855 HSS50x4mm R 2,0 FORMAT
Halbrundfräser DIN855 HSS50x4mm R 2,0 FORMAT
Halbrundfräser DIN855 HSS50x4mm R 2,0 FORMAT
Halbrundfräser DIN855 HSS50x4mm R 2,0 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3020520007
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784291347
EAN/GTIN:
     4317784291347
Suchbegriffe:
Halbrund-Profilfräser
Halbrundfräser
halbrund profilfräser
Halbrund-Profilfräser, konvex, hinterdreht Ausführung: HSS, DIN 856, blank. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von halbkreisförmigen Nuten. Hinweis: Die Fräser können mehrfach nachgeschliffen werden, ohne das Profil zu verändern.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
22
Stahl < 1000 N/mm²:
15
Guss GG/GTS:
18
Guss GGG:
20
Alu > 8% Si:
55
Kupfer Cu-Leg.:
22
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
20
Zähnezahl:
14
Ø d1:
50 mm
Bohrung d2 = H7:
16 mm
Stahl < 700 N/mm² fz:
0,08 mm
Radius r:
2 mm
Toleranz:
±0,05 mm
Breite b:
4 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: DIN856, FORMAT, DIN, HSS, Fräser, 2052, Format, halbrund, Profilfräser, Bohrungsfräser, konvex, 856, DIN855, 3020520007, 20520007
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 31,99*
€ 42,63*
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 31,86*
€ 42,67*
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 33,81*
€ 45,04*
Lager 214
7
€ 4,30*
ab € 33,81*
€ 46,14*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 32,59*
€ 48,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.