Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundfräser DIN855 HSS63x6mm R 3,0 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbrundfräser DIN855 HSS63x6mm R 3,0 FORMAT
Halbrundfräser DIN855 HSS63x6mm R 3,0 FORMAT
Halbrundfräser DIN855 HSS63x6mm R 3,0 FORMAT
Halbrundfräser DIN855 HSS63x6mm R 3,0 FORMAT
Halbrundfräser DIN855 HSS63x6mm R 3,0 FORMAT
Halbrundfräser DIN855 HSS63x6mm R 3,0 FORMAT
Halbrundfräser DIN855 HSS63x6mm R 3,0 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3020520013
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784291361
EAN/GTIN:
     4317784291361
Suchbegriffe:
Halbrund-Profilfräser
Halbrundfräser
format halbrund-profilfräser konvex
halbrund-profilfräser konvex
Halbrund-Profilfräser, konvex, hinterdreht Ausführung: HSS, DIN 856, blank. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von halbkreisförmigen Nuten. Hinweis: Die Fräser können mehrfach nachgeschliffen werden, ohne das Profil zu verändern.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
22
Stahl < 1000 N/mm²:
15
Guss GG/GTS:
18
Guss GGG:
20
Alu > 8% Si:
55
Kupfer Cu-Leg.:
22
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
20
Zähnezahl:
12
Ø d1:
63 mm
Bohrung d2 = H7:
22 mm
Stahl < 700 N/mm² fz:
0,1 mm
Radius r:
3 mm
Toleranz:
±0,08 mm
Breite b:
6 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: halbrund profilfräser, DIN856, FORMAT, DIN, HSS, Fräser, 2052, Format, halbrund, Profilfräser, Bohrungsfräser, konvex, 856, DIN855, 3020520013, 20520013
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 32,97*
€ 43,89*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 32,81*
€ 43,91*
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 33,48*
€ 44,90*
Lager 214
8
€ 4,30*
ab € 34,96*
€ 47,68*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 33,32*
€ 49,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.