Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundfräser DIN855 HSS80x15mm R 7,5 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbrundfräser DIN855 HSS80x15mm R 7,5 FORMAT
Halbrundfräser DIN855 HSS80x15mm R 7,5 FORMAT
Halbrundfräser DIN855 HSS80x15mm R 7,5 FORMAT
Halbrundfräser DIN855 HSS80x15mm R 7,5 FORMAT
Halbrundfräser DIN855 HSS80x15mm R 7,5 FORMAT
Halbrundfräser DIN855 HSS80x15mm R 7,5 FORMAT
Halbrundfräser DIN855 HSS80x15mm R 7,5 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3020520040
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784291453
EAN/GTIN:
     4317784291453
Suchbegriffe:
Halbrund-Profilfräser
Halbrundfräser
halbrund profilfräser
Halbrund-Profilfräser, konvex, hinterdreht Ausführung: HSS, DIN 856, blank. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von halbkreisförmigen Nuten. Hinweis: Die Fräser können mehrfach nachgeschliffen werden, ohne das Profil zu verändern.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
22
Stahl < 1000 N/mm²:
15
Guss GG/GTS:
18
Guss GGG:
20
Alu > 8% Si:
55
Kupfer Cu-Leg.:
22
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
20
Zähnezahl:
12
Ø d1:
80 mm
Bohrung d2 = H7:
27 mm
Stahl < 700 N/mm² fz:
0,12 mm
Radius r:
7,5 mm
Toleranz:
±0,08 mm
Breite b:
15 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: DIN856, FORMAT, DIN, HSS, Fräser, 2052, Format, halbrund, Profilfräser, Bohrungsfräser, konvex, 856, DIN855, 3020520040, 20520040
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 60,80*
€ 76,53*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 61,33*
€ 76,57*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 60,80*
€ 80,84*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 64,51*
€ 80,91*
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 64,78*
€ 82,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,26*
€ 97,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,99*
€ 96,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,37*
€ 90,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,68*
€ 86,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.