Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundfräser DIN855 HSS100x20mm R10,0 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbrundfräser DIN855 HSS100x20mm R10,0 FORMAT
Halbrundfräser DIN855 HSS100x20mm R10,0 FORMAT
Halbrundfräser DIN855 HSS100x20mm R10,0 FORMAT
Halbrundfräser DIN855 HSS100x20mm R10,0 FORMAT
Halbrundfräser DIN855 HSS100x20mm R10,0 FORMAT
Halbrundfräser DIN855 HSS100x20mm R10,0 FORMAT
Halbrundfräser DIN855 HSS100x20mm R10,0 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3020520052
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784291491
EAN/GTIN:
     4317784291491
Suchbegriffe:
Halbrund-Profilfräser
Halbrundfräser
format halbrund-profilfräser konvex
halbrund-profilfräser konvex
Halbrund-Profilfräser, konvex, hinterdreht Ausführung: HSS, DIN 856, blank. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von halbkreisförmigen Nuten. Hinweis: Die Fräser können mehrfach nachgeschliffen werden, ohne das Profil zu verändern.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
22
Stahl < 1000 N/mm²:
15
Guss GG/GTS:
18
Guss GGG:
20
Alu > 8% Si:
55
Kupfer Cu-Leg.:
22
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
20
Zähnezahl:
12
Ø d1:
100 mm
Bohrung d2 = H7:
32 mm
Stahl < 700 N/mm² fz:
0,14 mm
Radius r:
10 mm
Toleranz:
±0,12 mm
Breite b:
20 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: halbrund profilfräser, DIN856, FORMAT, DIN, HSS, Fräser, 2052, Format, halbrund, Profilfräser, Bohrungsfräser, konvex, 856, DIN855, 3020520052, 20520052
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 93,79*
€ 116,09*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,92*
€ 116,10*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 96,66*
€ 118,73*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 93,02*
€ 119,12*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 100,24*
€ 125,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,39*
€ 149,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,65*
€ 148,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,75*
€ 137,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,87*
€ 130,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 108,71*
€ 129,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,24*
€ 119,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.