Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelfräser DIN842 HSS Form A 60Grad 63x20mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelfräser DIN842 HSS Form A 60Grad 63x20mm FORMAT
Winkelfräser DIN842 HSS Form A 60Grad 63x20mm FORMAT
Winkelfräser DIN842 HSS Form A 60Grad 63x20mm FORMAT
Winkelfräser DIN842 HSS Form A 60Grad 63x20mm FORMAT
Winkelfräser DIN842 HSS Form A 60Grad 63x20mm FORMAT
Winkelfräser DIN842 HSS Form A 60Grad 63x20mm FORMAT
Winkelfräser DIN842 HSS Form A 60Grad 63x20mm FORMAT
Winkelfräser DIN842 HSS Form A 60Grad 63x20mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3020610016
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784291750
EAN/GTIN:
     4317784291750
Suchbegriffe:
Winkel-Stirnfräser
Winkelstirnfräser
winkelstirnfräser 60°
winkel stirnfräser
Winkelfräser Ausführung: Gerade genutet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Winkelführungen nach DIN 69052 im Werkzeug- und Maschinenbau sowie zum Stirn- und Umfangsfräsen.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
24
Stahl < 1000 N/mm²:
15
Guss GG/GTS:
20
Guss GGG:
22
Alu > 8% Si:
60
Kupfer Cu-Leg.:
24
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
14
Zähnezahl:
18
Ø d1:
63 mm
Bohrung d2 = H7:
16 mm
Stahl < 700 N/mm² fz:
0,035 mm
Breite b:
20 mm
Winkel alpha:
60 °
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: FORMAT, Din, HSS, Din842, Fräser, 60G, D842, 2061, Grad, Schwalbenschwanzfräser, Zerspanung, Winkelfräser, 60°, 842, Bohrungsfräser, HSS-Fräser, DIN842, 3020610016, 20610016
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 33,77*
€ 45,13*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 34,23*
€ 45,99*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,45*
€ 46,03*
Lager 214
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 35,90*
€ 48,88*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 33,86*
€ 50,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.