Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langlochfräser DIN327 HSSCo8 Typ N Form D 12mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langlochfräser DIN327 HSSCo8 Typ N Form D 12mm FORMAT
Langlochfräser DIN327 HSSCo8 Typ N Form D 12mm FORMAT
Langlochfräser DIN327 HSSCo8 Typ N Form D 12mm FORMAT
Langlochfräser DIN327 HSSCo8 Typ N Form D 12mm FORMAT
Langlochfräser DIN327 HSSCo8 Typ N Form D 12mm FORMAT
Langlochfräser DIN327 HSSCo8 Typ N Form D 12mm FORMAT
Langlochfräser DIN327 HSSCo8 Typ N Form D 12mm FORMAT
Langlochfräser DIN327 HSSCo8 Typ N Form D 12mm FORMAT
Langlochfräser DIN327 HSSCo8 Typ N Form D 12mm FORMAT
Langlochfräser DIN327 HSSCo8 Typ N Form D 12mm FORMAT
Langlochfräser DIN327 HSSCo8 Typ N Form D 12mm FORMAT
Langlochfräser DIN327 HSSCo8 Typ N Form D 12mm FORMAT
Langlochfräser DIN327 HSSCo8 Typ N Form D 12mm FORMAT
Langlochfräser DIN327 HSSCo8 Typ N Form D 12mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3021161200
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784360630
EAN/GTIN:
     4317784360630
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Langlochfräser (Bohrnutenfräser), Alu Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Eintauchen, Nuten- und Umfangsfräsen.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
73 mm
Alu < 8% Si:
60
Alu > 8% Si:
55
Kupfer Cu-Leg.:
45
Beschichtung:
blank
Schaft-Ø d2 = h6:
12 mm
Schneidenlänge l2:
26 mm
Alu < 8% Si fz:
0,12 mm
Ø d1 = e8:
12 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: langlochfräser hss-co8 12 mm, bohrnutenfräser format, bohrnutenfräser, kurz, die, blank, FORMAT, HSSCO, Alu, Fräser, Format, 844-K, für, DIN327, DIN, Din, HSS, Schaftfräser, Aluminium, Typ, Din844, Din327, Co8, (Bohrnutenfräser), 2116, Alu-Schaftfräser, HSS-Co., 327, 844, Alubearbeitung, HSSE, HSS-E, 3021161200, 21161200
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,50*
€ 11,33*
2 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 8,52*
€ 12,26*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,63*
€ 12,33*
1 Tag
7
1
€ 7,90*
ab € 8,70*
€ 12,47*
Lager 214
7
1
€ 4,30*
ab € 9,04*
€ 13,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.