Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiusfräser kurz DIN327 HSSCo8 TiALN Typ N 4mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiusfräser kurz DIN327 HSSCo8 TiALN Typ N 4mm FORMAT
Radiusfräser kurz DIN327 HSSCo8 TiALN Typ N 4mm FORMAT
Radiusfräser kurz DIN327 HSSCo8 TiALN Typ N 4mm FORMAT
Radiusfräser kurz DIN327 HSSCo8 TiALN Typ N 4mm FORMAT
Radiusfräser kurz DIN327 HSSCo8 TiALN Typ N 4mm FORMAT
Radiusfräser kurz DIN327 HSSCo8 TiALN Typ N 4mm FORMAT
Radiusfräser kurz DIN327 HSSCo8 TiALN Typ N 4mm FORMAT
Radiusfräser kurz DIN327 HSSCo8 TiALN Typ N 4mm FORMAT
Radiusfräser kurz DIN327 HSSCo8 TiALN Typ N 4mm FORMAT
Radiusfräser kurz DIN327 HSSCo8 TiALN Typ N 4mm FORMAT
Radiusfräser kurz DIN327 HSSCo8 TiALN Typ N 4mm FORMAT
Radiusfräser kurz DIN327 HSSCo8 TiALN Typ N 4mm FORMAT
Radiusfräser kurz DIN327 HSSCo8 TiALN Typ N 4mm FORMAT
Radiusfräser kurz DIN327 HSSCo8 TiALN Typ N 4mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3021220400
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784360715
EAN/GTIN:
     4317784360715
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
Radiusfräser Ausführung: Zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von halbkreisförmigen Profilen. Als Kopier- und Zeilenfräser im Formenbau verwendbar. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
51 mm
Stahl < 1000 N/mm²:
29
Beschichtung:
TiAlN
Schaft-Ø d2 = h6:
6 mm
Schneidenlänge l2:
7 mm
Stahl < 1000 N/mm² fz:
0,013 mm
Ø d1 = e8:
4 mm
Ursprungsland:
Südkorea
Weitere Suchbegriffe: Radiuskopierfräser, Radiusschaftfräser, VHM-Radiusfräser, radiusfräser schaft 6 mm, radius schruppfräser, radiusfräser hsse, kurz, Kugelfräser, TiAlN-beschichtet, FORMAT, HSS-Co, DIN, 2122, Din, Schaftfräser, Fräser, Din327, HSS-Co8, 327, HSSE, HSS-E, DIN327, TiAlN, 3021220400, 21220400
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
41
10
Frei Haus
ab € 7,30*
€ 9,94*
2 Tage
41
1
€ 6,90*
ab € 7,35*
€ 10,58*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,37*
€ 10,61*
3 Tage
41
1
€ 7,90*
ab € 7,66*
€ 11,00*
Lager 214
41
1
€ 4,30*
ab € 7,67*
€ 11,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.