Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiusfräser kurz DIN327 HSSCo8 TiALN Typ N 15mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiusfräser kurz DIN327 HSSCo8 TiALN Typ N 15mm FORMAT
Radiusfräser kurz DIN327 HSSCo8 TiALN Typ N 15mm FORMAT
Radiusfräser kurz DIN327 HSSCo8 TiALN Typ N 15mm FORMAT
Radiusfräser kurz DIN327 HSSCo8 TiALN Typ N 15mm FORMAT
Radiusfräser kurz DIN327 HSSCo8 TiALN Typ N 15mm FORMAT
Radiusfräser kurz DIN327 HSSCo8 TiALN Typ N 15mm FORMAT
Radiusfräser kurz DIN327 HSSCo8 TiALN Typ N 15mm FORMAT
Radiusfräser kurz DIN327 HSSCo8 TiALN Typ N 15mm FORMAT
Radiusfräser kurz DIN327 HSSCo8 TiALN Typ N 15mm FORMAT
Radiusfräser kurz DIN327 HSSCo8 TiALN Typ N 15mm FORMAT
Radiusfräser kurz DIN327 HSSCo8 TiALN Typ N 15mm FORMAT
Radiusfräser kurz DIN327 HSSCo8 TiALN Typ N 15mm FORMAT
Radiusfräser kurz DIN327 HSSCo8 TiALN Typ N 15mm FORMAT
Radiusfräser kurz DIN327 HSSCo8 TiALN Typ N 15mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3021221500
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784466547
EAN/GTIN:
     4317784466547
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
Radiusfräser Ausführung: Zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von halbkreisförmigen Profilen. Als Kopier- und Zeilenfräser im Formenbau verwendbar. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
73 mm
Stahl < 1000 N/mm²:
29
Beschichtung:
TiAlN
Schaft-Ø d2 = h6:
12 mm
Schneidenlänge l2:
16 mm
Stahl < 1000 N/mm² fz:
0,055 mm
Ø d1 = e8:
15 mm
Ursprungsland:
Südkorea
Weitere Suchbegriffe: Radiuskopierfräser, Radiusschaftfräser, VHM-Radiusfräser, radiusfräser durchmesser 15 mm, radius schruppfräser, radiusfräser hsse, kurz, Kugelfräser, TiAlN-beschichtet, FORMAT, HSS-Co, DIN, 2122, Din, Schaftfräser, Fräser, Din327, HSS-Co8, 327, HSSE, HSS-E, DIN327, TiAlN, 3021221500, 21221500
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 14,98*
€ 21,57*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 14,98*
€ 21,58*
1 Tag
8
€ 7,90*
ab € 15,53*
€ 22,36*
Lager 214
8
€ 4,30*
ab € 16,23*
€ 23,65*
1 Tag
8
€ 8,50*
ab € 17,82*
€ 25,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.