Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiusfräser lang DIN1889HSSCo8 TiALN Typ N 20mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiusfräser lang DIN1889HSSCo8 TiALN Typ N 20mm FORMAT
Radiusfräser lang DIN1889HSSCo8 TiALN Typ N 20mm FORMAT
Radiusfräser lang DIN1889HSSCo8 TiALN Typ N 20mm FORMAT
Radiusfräser lang DIN1889HSSCo8 TiALN Typ N 20mm FORMAT
Radiusfräser lang DIN1889HSSCo8 TiALN Typ N 20mm FORMAT
Radiusfräser lang DIN1889HSSCo8 TiALN Typ N 20mm FORMAT
Radiusfräser lang DIN1889HSSCo8 TiALN Typ N 20mm FORMAT
Radiusfräser lang DIN1889HSSCo8 TiALN Typ N 20mm FORMAT
Radiusfräser lang DIN1889HSSCo8 TiALN Typ N 20mm FORMAT
Radiusfräser lang DIN1889HSSCo8 TiALN Typ N 20mm FORMAT
Radiusfräser lang DIN1889HSSCo8 TiALN Typ N 20mm FORMAT
Radiusfräser lang DIN1889HSSCo8 TiALN Typ N 20mm FORMAT
Radiusfräser lang DIN1889HSSCo8 TiALN Typ N 20mm FORMAT
Radiusfräser lang DIN1889HSSCo8 TiALN Typ N 20mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3021252000
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784466806
EAN/GTIN:
     4317784466806
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
Radiusfräser Ausführung: Zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von halbkreisförmigen Profilen. Als Kopier- und Zeilenfräser im Formenbau verwendbar. Lange Ausführung nach DIN 1889. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
141 mm
Stahl < 1000 N/mm²:
29
Beschichtung:
TiAlN
Schaft-Ø d2 = h6:
20 mm
Schneidenlänge l2:
38 mm
Stahl < 1000 N/mm² fz:
0,088 mm
Ø d1 = e8:
20 mm
Ursprungsland:
Südkorea
Weitere Suchbegriffe: Radiuskopierfräser, Radiusschaftfräser, VHM-Radiusfräser, radiusfräser ø20, radius schruppfräser, format radiusfräser, lang, Kugelfräser, FORMAT, HSS-Co, DIN, Schaftfräser, DIN1889, Fräser, HSS-Co8, TiAIN-beschichtet, 2125, HSSE, HSS-E, TiAlN, 1889, 3021252000, 21252000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
€ 6,90*
ab € 32,60*
€ 44,35*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 32,84*
€ 44,37*
3 Tage
40
€ 7,90*
ab € 34,60*
€ 47,00*
Lager 214
40
€ 4,30*
ab € 34,90*
€ 48,15*
1 Tag
40
Frei Haus
ab € 33,33*
€ 50,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.