Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konkavfräser DIN6518 HSSCo8 blank Form B 6mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konkavfräser DIN6518 HSSCo8 blank Form B 6mm FORMAT
Konkavfräser DIN6518 HSSCo8 blank Form B 6mm FORMAT
Konkavfräser DIN6518 HSSCo8 blank Form B 6mm FORMAT
Konkavfräser DIN6518 HSSCo8 blank Form B 6mm FORMAT
Konkavfräser DIN6518 HSSCo8 blank Form B 6mm FORMAT
Konkavfräser DIN6518 HSSCo8 blank Form B 6mm FORMAT
Konkavfräser DIN6518 HSSCo8 blank Form B 6mm FORMAT
Konkavfräser DIN6518 HSSCo8 blank Form B 6mm FORMAT
Konkavfräser DIN6518 HSSCo8 blank Form B 6mm FORMAT
Konkavfräser DIN6518 HSSCo8 blank Form B 6mm FORMAT
Konkavfräser DIN6518 HSSCo8 blank Form B 6mm FORMAT
Konkavfräser DIN6518 HSSCo8 blank Form B 6mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3022620600
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784086615
EAN/GTIN:
     4317784086615
Suchbegriffe:
Konkavfräser
VHM-Viertelkreisfräser
Viertelkreisfräser
Viertelrundprofilfräser
Viertelrund-Profilfräser (Konkavfräser) Ausführung: Konkav. Anwendung: Einsetzbar zum Abrunden von Außenkanten. Zum Herstellen von Radien.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
67 mm
Stahl < 700 N/mm²:
32
Stahl < 1000 N/mm²:
13
Guss GG/GTS:
24
Guss GGG:
30
Alu > 8% Si:
45
Kupfer Cu-Leg.:
28
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
14
INOX austenitisch:
12
Schaft-Ø d2 = h6:
16 mm
Zähnezahl:
4
Stahl < 1000 N/mm² fz:
0,068 mm
kleinster Ø d3 = js14:
8 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: konkavfräser, (Konkavfräser), FORMAT, HSS-Co, DIN, Schaftfräser, 2262, Fräser, HSS-Co8, 6518B, Zerspanung, konkav, DIN6518, DIN6518B, Profilfräser, Viertelrund-Profilfräser, viertelrund, HSSE, HSS-E, 6518, Kompakt-Konkavfräser, 3022620600, 22620600
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 6,90*
ab € 22,42*
€ 30,73*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 23,96*
€ 32,88*
1 Tag
10
€ 7,90*
ab € 23,98*
€ 32,92*
Lager 214
10
€ 4,30*
ab € 23,87*
€ 33,70*
1 Tag
10
€ 8,50*
ab € 26,60*
€ 35,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.