| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3023380870 Herst.-Nr.: 4317784742375 EAN/GTIN: 4317784742375 |
| |
|
| | |
| VHM-Minifräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet, nach Werksnorm. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Hinweis: Nutzung bis zur Verschleißgrenze ist günstiger als Nachschleifen. Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall., Typ N, mit Zentrumschnitt. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Gegenüber eines 2-Schneiders ist der Vorschub um ca. 50 % höher. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge l1: | 48 mm | Stahl < 700 N/mm²: | 89 | Stahl < 1000 N/mm²: | 78 | Stahl < 1400 N/mm²: | 69 | Guss GG/GTS: | 80 | Guss GGG: | 67 | Alu < 8% Si: | 112 | Alu > 8% Si: | 98 | Kupfer Cu-Leg.: | 89 | Beschichtung: | AlTiN+ | INOX ferrit./martens.: | 54 | Schaft-Ø d2 = h6: | 10 mm | Schneidenlänge l2: | 11 mm | Ø d1: | 8,7 mm | Stahl < 1000 N/mm² fz: | 0,038 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kurzfräser, Mikrofräser, Mini-Bohrnutenfräser, Miniaturfräser, Minifräser, VHM-Fräser, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser, Schneiden, dreischneidig, AlTiN, Schaftfräser, Mini-Fräser, Fräser, VHM-Schaftfräser, drei, 3023380870, 23380870 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 15,98* | € 22,71* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 16,23* | € 23,57* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 17,76* | € 25,68* | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 19,14* | € 26,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|