| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3023781200 Herst.-Nr.: 4317784215664 EAN/GTIN: 4317784215664 |
| |
|
| | |
| VHM-Schaftfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge l1: | 83 mm | Stahl < 700 N/mm²: | 45 | Stahl < 1000 N/mm²: | 45 | Stahl < 1400 N/mm²: | 40 | Guss GG/GTS: | 88 | Guss GGG: | 88 | Alu < 8% Si: | 130 | Kupfer Cu-Leg.: | 75 | Beschichtung: | TiAlN | Schaft-Ø d2 = h6: | 12 mm | Schneidenlänge l2: | 26 mm | Stahl < 1400 N/mm² fz: | 0,048 mm | Ø d1 = h10: | 12 mm | Ursprungsland: | Südkorea |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser, FORMAT, Fräser, 30°, Format, vier, VHM, VHM-Fräser, lang, 6527, TiALN, TiAIN, DIN, vierschneidig, Typ, Vollhartmetall-Schaftfräser, Z=4, Schaft, Schneiden, DIN6527, 2378, Vollhartmetall, 3023781200, 23781200 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 28,55* | € 37,63* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 29,58* | € 39,00* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 29,67* | € 39,90* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 28,63* | € 42,83* | | | | | 7 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 34,97* | € 46,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|