| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3023981200 Herst.-Nr.: 4317784470186 EAN/GTIN: 4317784470186 |
| |
|
| | |
| VHM-Schruppfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Schruppfräsen. Die feine Kordelverzahnung produziert kleine, leicht zu entfernende Späne. Hierdurch werden eine Verbesserung der Standzeit des Werkzeuges sowie eine bessere Oberflächengüte erzielt. Universell einsetzbares Werkzeug. Für die INOX-Bearbeitung geeignet. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge l1: | 73 mm | Stahl < 1000 N/mm²: | 290 | Stahl < 1400 N/mm²: | 235 | Titan > 850 N/mm²: | 160 | Beschichtung: | TiAlN | INOX ferrit./martens.: | 160 | Schaft-Ø d2 = h6: | 12 mm | Schneidenlänge l2: | 16 mm | Zähnezahl: | 4 | Ø d1 = h10: | 12 mm | INOX ferrit./martens. fz: | 0,02 mm | Ursprungsland: | Südkorea |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, VHM-Fräser, VHM-Schruppfräser, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser, kurz, FORMAT, Z4-6, Z=4-6, Fräser, Schruppfräser, 45°, Format, vier, VHM, TiALN, HR, vierschneidig, Typ, INOX, 2398, Vollhartmetall, Vollhartmetall-Schruppfräser, TiAlN, Schrupp, 3023981200, 23981200 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 40,44* | € 54,03* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 41,64* | € 56,01* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 41,79* | € 57,39* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 39,76* | € 58,61* | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 49,29* | € 64,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|