Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniaturfräser VHM TiALN D6 Z2 4,020mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miniaturfräser VHM TiALN D6 Z2 4,020mm FORMAT
Miniaturfräser VHM TiALN D6 Z2 4,020mm FORMAT
Miniaturfräser VHM TiALN D6 Z2 4,020mm FORMAT
Miniaturfräser VHM TiALN D6 Z2 4,020mm FORMAT
Miniaturfräser VHM TiALN D6 Z2 4,020mm FORMAT
Miniaturfräser VHM TiALN D6 Z2 4,020mm FORMAT
Miniaturfräser VHM TiALN D6 Z2 4,020mm FORMAT
Miniaturfräser VHM TiALN D6 Z2 4,020mm FORMAT
Miniaturfräser VHM TiALN D6 Z2 4,020mm FORMAT
Miniaturfräser VHM TiALN D6 Z2 4,020mm FORMAT
Miniaturfräser VHM TiALN D6 Z2 4,020mm FORMAT
Miniaturfräser VHM TiALN D6 Z2 4,020mm FORMAT
Miniaturfräser VHM TiALN D6 Z2 4,020mm FORMAT
Miniaturfräser VHM TiALN D6 Z2 4,020mm FORMAT
Miniaturfräser VHM TiALN D6 Z2 4,020mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3024034020
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784471145
EAN/GTIN:
     4317784471145
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Mini-Radiusfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Durch verjüngten Hals besonders in tief liegenden Bereichen zum Kopier- und Nutenfräsen geeignet. Für die HSC-Bearbeitung bis 52 HRC geeignet.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
65 mm
Stahl < 1000 N/mm²:
91
Stahl < 1400 N/mm²:
73
Guss GG/GTS:
107
Beschichtung:
TiAlN
Gehärteter Stahl < 55 HRC:
49
Schaft-Ø d2 = h6:
6 mm
Schneidenlänge l2:
6 mm
Radius r:
2 mm
Halsfreischliff l3:
20 mm
Hals-Ø d3:
3,85 mm
Gehärteter Stahl < 55 HRC fz:
0,021 mm
Ø d1 = 0/–0,02:
4 mm
Ursprungsland:
Südkorea
Weitere Suchbegriffe: Kurzfräser, Mikrofräser, Mini-Bohrnutenfräser, Miniaturfräser, Minifräser, Radius-Hartfräser, Radius-Kopierschruppfräser, Radius-Schruppfräser, Radiusfräser, Radiuskopierfräser, Radiusschaftfräser, VHM-Radiusfräser, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser format, bohrnutenfräser, kurz, die, Kugelfräser, FORMAT, Fräser, 30°, VHM-Mini-Kugelfräser, 2403, Format, Z2, extra, zwei, HSC, VHM, Hartbearbeitung, VHM-Fräser, für, TiALN, zweischneidig, Typ, Z=2, Schneiden, Vollhartmetall-Mini-Radiusfräser, Vollhartmetall, VHM-Mini-Radiusfräser, TiAlN, Mini-Radiusfräser, 3024034020, 24034020
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 23,19*
€ 32,13*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 24,18*
€ 33,41*
2 Tage
8
€ 7,90*
ab € 24,95*
€ 34,44*
Lager 214
8
€ 4,30*
ab € 25,03*
€ 35,06*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 24,24*
€ 38,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.