| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3024130600 Herst.-Nr.: 4317784217019 EAN/GTIN: 4317784217019 |
| |
|
| | |
| VHM-Radiusfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Universalfräser für Kopierfräsarbeiten. Bedingt zum Eintauch-, Verfahrens-, Umfangs-, Zeilen- und Nutenfräsen verwendbar. Ausführung: Zum Bohren geeignet. Anwendung: Universalfräser für Kopierfräsarbeiten. Zum Eintauch-, Verfahrens-, Umfangs-, Zeilen- und Nutenfräsen verwendbar. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge l1: | 54 mm | Stahl < 1000 N/mm²: | 42 | Beschichtung: | TiAlN | Schaft-Ø d2 = h6: | 6 mm | Schneidenlänge l2: | 10 mm | Stahl < 1000 N/mm² fz: | 0,016 mm | Ø d1 = h10: | 6 mm | Ursprungsland: | Südkorea |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Radiuskopierfräser, Radiusschaftfräser, VHM-Radiusfräser, VHM-Fräser, radiusfräser vhm, radius schruppfräser, kurz, Kugelfräser, TiAlN-beschichtet, Vollhartmetall-Radiusfräser, FORMAT, Fräser, Format, VHM-Kugelfräser, zwei, VHM, TiALN, Schaftfräser, zweischneidig, Typ, Z=2, Schneiden, 30°, 2413, Vollhartmetall, 3024130600, 24130600 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 11,23* | € 16,32* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 11,86* | € 17,14* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 11,84* | € 17,55* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 14,02* | € 20,25* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 12,31* | € 23,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|