Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entgrater Vor-und rückwärts Z4 6,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entgrater Vor-und rückwärts Z4 6,0mm FORMAT
Entgrater Vor-und rückwärts Z4 6,0mm FORMAT
Entgrater Vor-und rückwärts Z4 6,0mm FORMAT
Entgrater Vor-und rückwärts Z4 6,0mm FORMAT
Entgrater Vor-und rückwärts Z4 6,0mm FORMAT
Entgrater Vor-und rückwärts Z4 6,0mm FORMAT
Entgrater Vor-und rückwärts Z4 6,0mm FORMAT
Entgrater Vor-und rückwärts Z4 6,0mm FORMAT
Entgrater Vor-und rückwärts Z4 6,0mm FORMAT
Entgrater Vor-und rückwärts Z4 6,0mm FORMAT
Entgrater Vor-und rückwärts Z4 6,0mm FORMAT
Entgrater Vor-und rückwärts Z4 6,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3024440060
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784511179
EAN/GTIN:
     4317784511179
Suchbegriffe:
VHM Vor- und Rückwärtsentgrater
Vor- und Rückwärtsentgrater
format vor-und rückwärtsentgrater
vhm-vor- und rückwärtsentgrater
Vor- und Rückwärtsentgrater Ausführung: Extralanger Schaft. Anwendung: Einsetzbar zum linearen und zirkularen Vor- und Rückwärtsentgraten oder Anfasen. Geeignet auch für Konturarbeiten.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
100 mm
Stahl < 700 N/mm²:
160
Stahl < 1000 N/mm²:
140
Stahl < 1400 N/mm²:
100
Guss GG/GTS:
120
Guss GGG:
96
Titan > 850 N/mm²:
40
Alu < 8% Si:
230
Alu > 8% Si:
230
Kupfer Cu-Leg.:
200
Beschichtung:
TiAlN
INOX ferrit./martens.:
80
INOX austenitisch:
60
Schaft-Ø d2 = h6:
6 mm
Schneidenlänge l2:
3,5 mm
Stahl < 700 N/mm² fz:
0,014 mm
Hals-Ø d3:
4 mm
Ø d1 = h8:
6 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: FORMAT, und, Entgrater, Zerspanung, Entgratwerkzeug, FK_PREMIUM_Werkzeuge_2013/14_DE, (online), online, Vor-u.Rückwärtsentgrater, Rückwärtsentgrater, Vor-, Vorwärtsentgrater, 3024440060, 24440060
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
61
€ 6,90*
ab € 40,41*
€ 54,15*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 40,56*
€ 54,16*
Lager 214
62
€ 4,30*
ab € 41,66*
€ 56,88*
1 Tag
61
€ 7,90*
ab € 42,95*
€ 57,05*
2 Tage
61
Frei Haus
ab € 40,95*
€ 60,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.