Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frässtift HM zylindrisch 1225 C 6mm 12x25mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frässtift HM zylindrisch 1225 C 6mm 12x25mm FORMAT
Frässtift HM zylindrisch 1225 C 6mm 12x25mm FORMAT
Frässtift HM zylindrisch 1225 C 6mm 12x25mm FORMAT
Frässtift HM zylindrisch 1225 C 6mm 12x25mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3025000030
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784084475
EAN/GTIN:
     4317784084475
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 – Schaft-Ø 6 mm, Zylinderform ZYA, ohne Stirnverzahnung, Zahnung C Anwendung: Hoher Materialabtrag. Geeignet für die Bearbeitung von NE-Metallen, Stahl und Gusseisen. Hinweis: Diese Zahnung ist eine Alternative für die Zahnung 4. Zylinderform ZYA.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
65 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Kopf-Ø:
12 mm
Kopflänge:
25 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Zylinderform, Zylinderfrässtift, frässtift zylinderform z4, frässtift zylinderform, frässtift zylinderform zya, 8032/8033, 8033, FORMAT, Schaft-Ø, 8032, Hartmetall-Frässtift, Zylinderform, ZYA, ohne, Zahnung, (Rotorfräser), DIN, Hartmetallfrässtifte, Stirnverzahnung, Hartmetallfrässtift, HM-Frässtift, 3025000030, 25000030
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
125
€ 6,90*
ab € 18,23*
€ 25,52*
4 Tage
5
€ 4,79*
ab € 18,25*
€ 25,53*
2 Tage
111
€ 7,90*
ab € 18,40*
€ 25,82*
Lager 214
114
€ 4,30*
ab € 19,04*
€ 27,11*
4 Tage
125
€ 8,50*
ab € 20,94*
€ 29,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.