Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frässtift HM Walzenrundform 0616 3PLUS 6mm 6x16mm Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frässtift HM Walzenrundform 0616 3PLUS 6mm 6x16mm Pferd
Frässtift HM Walzenrundform 0616 3PLUS 6mm 6x16mm Pferd
Frässtift HM Walzenrundform 0616 3PLUS 6mm 6x16mm Pferd
Frässtift HM Walzenrundform 0616 3PLUS 6mm 6x16mm Pferd
Artikel-Nr.:
     214-3025210010
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     WRC 0616/6 3P
EAN/GTIN:
     4007220046234
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 – Schaft-Ø 6 mm, Walzenrundform WRC, Zahnung 3 PLUS Anwendung: Kreuzverzahnt, hoher Materialabtrag. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Edelstahl (INOX), Nickelbasis- und Titanlegierungen. Hinweis: Diese Zahnung ist eine Alternative für die Zahnung 4. Walzenrundform WRC
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
55 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Kopf-Ø:
6 mm
Kopflänge:
16 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Walzenrundform, Kugelzylinderfrässtift, Walzenrundfrässtift, frässtifte pferd, fräsmesser, frässtift schaft-d.6mm, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Fräswerkzeug, HM-Frässtift, (nicht, lösebare, Schneide), Fräser, nicht, Metallfräser, Fräserstift, Hartmetall-Frässtift, Pferd, Hartmetallfrässtift, Hartmetallrotorfräser, Schneide, Hartmetallfräserstift, 4007220046234, 3025210010, 25210010
Angebote (35)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
500
pro Stück
€ 5,00*
ab € 16,25*
€ 20,04*
4 Tage
3
pro Stück
€ 4,79*
ab € 16,67*
€ 20,68*
3 Tage
63
pro Stück
€ 6,90*
ab € 17,00*
€ 20,92*
Lager 214
565
pro Stück
€ 4,30*
ab € 16,96*
€ 21,50*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 16,82*
€ 21,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.