Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frässtift HM Tropfenform 1220 Alu 8mm 12x20mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frässtift HM Tropfenform 1220 Alu 8mm 12x20mm FORMAT
Frässtift HM Tropfenform 1220 Alu 8mm 12x20mm FORMAT
Frässtift HM Tropfenform 1220 Alu 8mm 12x20mm FORMAT
Frässtift HM Tropfenform 1220 Alu 8mm 12x20mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3025630020
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784638753
EAN/GTIN:
     4317784638753
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 – Schaft-Ø 6 mm, Tropfenform TRE, Zahnung Alu Anwendung: Hohe Zerspanungsleistung und ruhiges Fräsverhalten. Geeignet für die Bearbeitung von Aluminium und Aluminiumlegierungen, NE-Metallen und Kunststoffen. Hinweis: Diese Zahnung ist eine Alternative für die Zahnung Alu-Spezial. Tropfenform TRE
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
60 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Kopf-Ø:
12 mm
Kopflänge:
20 mm
Radius:
5,0 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Tropfenform, Tropfenfrässtift, frässtift d.8xl.20mm, frässtift tropfenform, format frässtift, HM-Frässtift, 3025630020, 25630020
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 15,46*
€ 21,76*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 15,44*
€ 21,77*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 15,48*
€ 22,23*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 18,28*
€ 25,59*
3 Tage
2
€ 8,50*
ab € 19,83*
€ 27,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.