Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinfrässtift HM Winkelform 0607 C 3mm 6x7mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinfrässtift HM Winkelform 0607 C 3mm 6x7mm FORMAT
Kleinfrässtift HM Winkelform 0607 C 3mm 6x7mm FORMAT
Kleinfrässtift HM Winkelform 0607 C 3mm 6x7mm FORMAT
Kleinfrässtift HM Winkelform 0607 C 3mm 6x7mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3026020065
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784131001
EAN/GTIN:
     4317784131001
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Hartmetall-Kleinfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 – Schaft-Ø 3 mm, Winkelform WKN, Zahnung C Anwendung: Hoher Materialabtrag. Geeignet für die Bearbeitung von NE-Metallen, Stahl und Gusseisen. Winkelform WKN
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
37 mm
Schaft-Ø:
3 mm
Kopf-Ø:
6 mm
Kopflänge:
7 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Winkelform, Winkelfrässtift, fräsmesser, Hartmetall, 8032/8033, 8033, FORMAT, HM-Klein-Frässtift, Schaft-Ø, 8032, Hartmetall-Klein-Frässtift, Klein-Frässtift, Hartmetall-Frässtift, Hartmetall-Kleinfrässtifte, Hartmetall-Kleinfrässtift, Winkelform, Zahnung, (Rotorfräser), DIN, HM-Frässtift, WKN, HM-Kleinfrässtift, 3026020065, 26020065
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,98*
€ 10,55*
2 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 7,87*
€ 11,34*
4 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 7,97*
€ 11,48*
1 Tag
5
1
€ 7,90*
ab € 8,05*
€ 11,60*
Lager 214
10
1
€ 4,30*
ab € 8,22*
€ 12,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.