Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeblattaufnahme DIN1835 Form B 63x16mm TSCHORN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sägeblattaufnahme DIN1835 Form B 63x16mm TSCHORN
Sägeblattaufnahme DIN1835 Form B 63x16mm TSCHORN
Sägeblattaufnahme DIN1835 Form B 63x16mm TSCHORN
Sägeblattaufnahme DIN1835 Form B 63x16mm TSCHORN
Sägeblattaufnahme DIN1835 Form B 63x16mm TSCHORN
Artikel-Nr.:
     214-3026580030
Hersteller:
     Tschorn
Herst.-Nr.:
     00S2563
EAN/GTIN:
     4260192270070
Suchbegriffe:
Sägeblattaufnahme
tschorn sägeblattaufnahme
sägeblattaufnahme
Sägeblattaufnahme Ausführung: Schaft gehärtet, Außen- und Innen-Ø geschliffen. Rundlauftoleranz: ±0,01 mm. Anwendung: Zur Aufnahme von Metallkreissägeblättern nach DIN 1837/1838 über Weldon-Schaft mit einem Sägeblatt-Ø von 20–100 mm. Lieferumfang: Mit Spannschraube und Zwischenring, ohne Kreissägeblatt.
Weitere Informationen:
L2:
78 mm
für Sägeblatt-Ø:
63 mm
D3:
16 mm
D1:
25 mm
D2:
24,5 mm
L1:
136 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Sägeblattaufnahmen, DIN, DIN1835, Tschorn, DIN1835B, 2658, Aufnahmen, Aufnahme, Sägeblatt-Aufnahme, 1835B, 1835, 4260192270070, 3026580030, 26580030
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 48,74*
€ 61,99*
3 Tage
5
€ 7,90*
ab € 48,67*
€ 62,03*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 49,93*
€ 63,48*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 49,65*
€ 66,98*
Lager 214
24 Tage
5
€ 4,30*
ab € 52,17*
€ 66,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.