Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeblattaufnahme DIN1835 Form B 80x22mm TSCHORN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sägeblattaufnahme DIN1835 Form B 80x22mm TSCHORN
Sägeblattaufnahme DIN1835 Form B 80x22mm TSCHORN
Sägeblattaufnahme DIN1835 Form B 80x22mm TSCHORN
Sägeblattaufnahme DIN1835 Form B 80x22mm TSCHORN
Sägeblattaufnahme DIN1835 Form B 80x22mm TSCHORN
Artikel-Nr.:
     214-3026580035
Hersteller:
     Tschorn
Herst.-Nr.:
     00S2580
EAN/GTIN:
     4260192271824
Suchbegriffe:
Sägeblattaufnahme
tschorn sägeblattaufnahme
sägeblattaufnahme
sägeblattaufnahme 80mm
Sägeblattaufnahme Ausführung: Schaft gehärtet, Außen- und Innen-Ø geschliffen. Rundlauftoleranz: ±0,01 mm. Anwendung: Zur Aufnahme von Metallkreissägeblättern nach DIN 1837/1838 über Weldon-Schaft mit einem Sägeblatt-Ø von 20–100 mm. Lieferumfang: Mit Spannschraube und Zwischenring, ohne Kreissägeblatt.
Weitere Informationen:
L2:
92 mm
für Sägeblatt-Ø:
80 mm
D3:
22 mm
D1:
25 mm
D2:
34 mm
L1:
150 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Sägeblattaufnahmen, DIN, DIN1835, Tschorn, DIN1835B, 2658, Aufnahmen, Aufnahme, Sägeblatt-Aufnahme, 1835B, 1835, 4260192271824, 3026580035, 26580035
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 69,92*
€ 86,53*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 69,80*
€ 86,54*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 70,42*
€ 86,67*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 68,32*
€ 89,00*
Lager 214
6
€ 4,30*
ab € 72,78*
€ 92,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,21*
€ 109,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,55*
€ 108,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,43*
€ 98,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,49*
€ 93,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,78*
€ 86,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.